メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ヘッド交換式エンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07396965
品番
IMX20C4FD20021C
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
複合ラジアス形状と4枚刃により高送り高能率加工が可能です。
底刃中心にクーラントホールを配置し、安定した供給が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
トラスコ品番
670-6983
材質
極超微粒子超硬合金(UWC)
刃長(mm)
1.3
刃径(Φmm)
20
表面処理
(Al、Cr)N系コーティング
ヘッド長(mm)
30
サイズ(mm)
【締結】19.5