※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
プラグイン小形ブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
定格電流
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
20
注文コード
07397214
品番
NPS-22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
プラグインタイプの小型ブレーカーです。
接続方式
電源側:プラグイン方式
負荷側:速結端子
接続可能電線(mm
2
)
負荷側
単線:Φ1.6~Φ2.6
より線:1.25~5.5
定格電圧(V)
AC110/220
定格電流(A)
20
極数・素子数
2P2E
定格遮断電流(kA)
2.5(110/220V)
仕様
R-N、T-N(100V)又はR-T(200V)相関切替
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
44