内外電機
プラグイン小形ブレーカ
プラグインタイプの小型ブレーカーです。
接続方式
電源側:プラグイン方式
負荷側:速結端子
接続可能電線(mm
2
)
負荷側
単線:Φ1.6~Φ2.6
より線:1.25~5.5
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
44
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数・素子数
定格遮断電流(kA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07397214
NPS-22
AC110/220
20
2P2E
2.5(110/220V)
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
07397223
NPS-23
AC110/220
30
2P2E
2.5(110/220V)
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
07397196
NPS-12
AC110
20
2P1E
2.5(110V)
¥
1,020
取扱い終了
返品不可
07397205
NPS-13
AC110
30
2P1E
2.5(110V)
¥
1,020
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください