曜日別特売
NPS-23 プラグイン小形ブレーカ 内外電機 07397223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグイン小形ブレーカ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
定格電流(A)
30
注文コード
07397223
品番
NPS-23
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

プラグインタイプの小型ブレーカーです。

接続方式
電源側:プラグイン方式
負荷側:速結端子
接続可能電線(mm2)
負荷側
単線:Φ1.6~Φ2.6
より線:1.25~5.5
定格電圧(V)
AC110/220
定格電流(A)
30
極数・素子数
2P2E
定格遮断電流(kA)
2.5(110/220V)
仕様
R-N、T-N(100V)又はR-T(200V)相関切替
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする