メイン画像

ABC粉末消火器(加圧式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07397471 品番PAN-10A5
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番654-8083 種別加圧式 高さ(mm)465 放射時間約18秒 放射距離3〜6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする