メイン画像

3167860081017 ペンキュア TUBE de PAINT ニッペホームプロダクツ 07397541 3167860081017 ペンキュア TUBE de PAINT ニッペホームプロダクツ 07397541 3167860081017 ペンキュア TUBE de PAINT ニッペホームプロダクツ 07397541

ペンキュア TUBE de PAINT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07397541 品番 3167860081017
参考基準価格(税別)¥1,134 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

窓ガラスなどに塗ってはがせるチューブタイプのデコレーションペイントです。
安全無害(CEマーク、APマーク取得)誤飲防止のため、無害の苦み成分添加。
単色のスタンダードタイプ。

用途ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトルなどの非吸水面 成分EVA樹脂、顔料、水 トラスコ品番529-2149 イエロー 主な用途ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトル 塗布面積(m2)約0.5 危険物の類別非危険物 乾燥時間約24時間
注意
※乾燥後、重ね塗りをしますと、ふくれが生じますので、重ね塗りはしないでください。
※ドライヤーで乾燥させますと、塗膜がひび割れますので、自然乾燥させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする