メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
ペンキュア TUBE de PAINT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07397550
品番
3167860081031
参考基準価格(税別)
¥1,134
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
窓ガラスなどに塗ってはがせるチューブタイプのデコレーションペイントです。
安全無害(CEマーク、APマーク取得)誤飲防止のため、無害の苦み成分添加。
単色のスタンダードタイプ。
用途
ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトルなどの非吸水面
成分
EVA樹脂、顔料、水
トラスコ品番
529-2146
色
レッド
主な用途
ガラス、プラスチック、タイル、ペットボトル
塗布面積(m
2
)
約0.5
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
約24時間
注意
※乾燥後、重ね塗りをしますと、ふくれが生じますので、重ね塗りはしないでください。
※ドライヤーで乾燥させますと、塗膜がひび割れますので、自然乾燥させてください。