メイン画像

ペンキュア TUBE de PAINT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07397620 品番 4976124354502
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

広い面を簡単に塗装できる特殊なマーカーです。
メタリック色は、鮮やかな発色と箔を思わせる仕上がりです。
※シルバー:メッキのような仕上り。
ゴールド・カッパ―:アンティーク感のある仕上がり。

用途
鉄・木・プラスチック・紙など
インテリア小物の装飾に最適。
成分顔料、樹脂、有機溶剤 トラスコ品番529-2129 ホワイト 容量(mL)4 主な用途鉄、木、プラスチック、紙 塗布面積(m2)約0.6 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0012L 塗り重ね可能時間(時間)(完全乾燥後)夏:10分以上、冬:20分以上 乾燥時間約10〜20分 危険物の性状水溶性
注意
※子供の手が届かない所に保存し、誤飲・誤食をしないよう注意してください。
※有機溶剤が含まれているので、使用中は換気をよくし、使用後は必ずキャップをしめてください。
※火気のある所では使用しないでください。
※激しく振ったりショックを与えると液がもれる場合があります。
※発泡材、軟質塩ビには不向きです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする