メイン画像

DIYペンキ マットフィニッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 07397726 品番 4976124887338
参考基準価格(税別)¥5,304 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。
壁紙の上からそのまま塗れます。
乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」
下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。

用途
ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。
浴室の壁や天井。
(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)
窓枠、巾木などの木部。
屋内外の木部・鉄部・コンクリート。
トラスコ品番567-0074 コットン 容量(kg)1 主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部 塗布面積(m2)約7 標準重ね塗り回数(回)1 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする