メイン画像

ペンキュア HAKE de PAINT セミグロス 50ml

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07398119 品番 4976124352669
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ホビー工作から補修まで幅広く使える水性半ツヤ塗料です。
ハケ付なので、すぐに使用できます。

用途
安全標識。
看板。
装飾。
ホビー。
工作品。
成分アクリルエマルジョン トラスコ品番859-8314 イエロー 容量(L)0.05 主な用途安全標識、看板、装飾、ホビー、工作品 塗布面積(m2)0.5 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする