メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
ペンキュア HAKE de PAINT セミグロス 50ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07398128
品番
4976124352676
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ホビー工作から補修まで幅広く使える水性半ツヤ塗料です。
ハケ付なので、すぐに使用できます。
用途
安全標識。
看板。
装飾。
ホビー。
工作品。
成分
アクリルエマルジョン
トラスコ品番
859-8315
色
レッド
容量(L)
0.05
主な用途
安全標識、看板、装飾、ホビー、工作品
塗布面積(m
2
)
0.5
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
乾燥時間
夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間