メイン画像

FORPRO水性内装用塗料

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード07398137 品番4976124748820
参考基準価格(税別)¥19,516 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。
戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対策が求められる現場に最適です。

用途
内装用として。
素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 トラスコ品番158-8336 容量(L)20 主な用途ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタル 塗布面積(m2)100 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)※1回目の塗装から、約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。 乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする