メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
FORPRO水性シリコン塗料 4kg
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07398268
品番
4976124749414
参考基準価格(税別)
¥12,144
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
用途
外壁用。
トラスコ品番
662-7268
色
白
主な用途
外カベ
塗布面積(m
2
)
約14
標準重ね塗り回数(回)
2
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
約3以上(23℃時)
乾燥時間
夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間