メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
FORPRO水性内装・軒天用塗料 4kg
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07398277
品番
4976124749513
参考基準価格(税別)
¥11,686
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。
用途
内装用・屋外軒天井用。
トラスコ品番
662-7272
色
白
主な用途
内装、屋外軒天井
塗布面積(m
2
)
約15
標準重ね塗り回数(回)
2
使用場所
屋内・屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
約2以上(23℃時)
乾燥時間
夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間