メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 下地材/プライマー/シーラー
FORPRO水性マルチカチオンシーラー 4kg
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07398286
品番
4976124749933
参考基準価格(税別)
¥12,144
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
下塗りの適用範囲が広い、密着力に優れたカチオン系のシーラーです。
用途
内装・外装用。
トラスコ品番
662-7274
色
ホワイト
塗布面積(m
2
)
約33
標準重ね塗り回数(回)
1回
使用場所
屋内・屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
乾燥時間
夏(30℃):約30分、冬(10℃):約2時間