メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 4kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07398311
品番
4976124749629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。
用途
建築物屋内外の各種素材:コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など。
トラスコ品番
662-7400
色
白
主な用途
コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面
塗布面積(m
2
)
約13
標準重ね塗り回数(回)
2
使用場所
屋内・屋外
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
約3以上(23℃時)
乾燥時間
夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間