メイン画像
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの アンカー関連商品
ボルトスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(24本)
注文コード
07398496
品番
SBS845P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途
ALC、ブロック、木材。
付属品
ソケット1本
トラスコ品番
365-6804
材質
ステンレス(SUS430)
全長(mm)
45
ねじ長さ(mm)
25
直径×長さL(Φmm×mm)
【ボルト】M8×15
注意
※安全メガネ、保護具着用ください。