コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの リングファイル
DリングファイルPP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
07398880
品番
51141752
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
ワンタッチ開閉できるUD金属とじ具を採用 インターグレイ色のPP表紙替背紙式Dリングファイル
トラスコ品番
179-2749
色
グレー
サイズ
A4
タイプ
タテ型
種類
2穴Dリングファイル
穴数
2
外寸法(mm)
幅251×背幅45×高さ307
収納枚数(枚)
(適正)300
グリーン購入法
適合