※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチデーターデートマークYM型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07399135 品番 MD-YM-8-25
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善、大幅なコスト削減を実現しました。
Wリングタイプなので、年と月、日付の管理が1つのデートマークで可能になりました。
時計回りで年、日付10の位を表示、反時計回りで月、日付1の位を表示します。

トラスコ品番537-0956 材質SUS420焼入研磨仕上げ 全長(mm)10 摘要YM型(年・月) 文字種別日付 硬度HRC50±2 外径(mm)8
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。
※別作は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする