ビニールテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200巻) 注文コード07399533 品番No.470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラーバリエーションを揃えています。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.20 基材ポリ塩化ビニル 粘着剤ゴム系 用途電気絶縁用 伸度(%)190 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/10mm)32.2 体積抵抗率(MΩcm)1.0×106 破壊電圧(kV)6以上 特性耐水性、耐薬品性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする