※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07399580
品番
IMX16S3A16012
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。
すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途
アルミニウム合金加工用
トラスコ品番
178-7008
刃数
3
刃長(mm)
12.8
刃径(Φmm)
16
表面処理
ノンコーティング
ヘッド長(mm)
24