※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナーR(mm)
1
刃径(Φmm)
20
注文コード
07399598
品番
IMX20C3A200R10016
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。
すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途
アルミニウム合金加工用
トラスコ品番
178-7031
刃数
3
刃長(mm)
16
刃径(Φmm)
20
表面処理
ノンコート
ヘッド長(mm)
30
コーナーR(mm)
1