※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番178-7004 注文コード07399747 品番IMX20S4HV20020S
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。

用途びびりを抑制し安定切削に最適です。 トラスコ品番178-7004 刃数【CICT】4 切削径(Φmm)【DC】20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする