※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナーR(mm)5 刃径(Φmm)25 注文コード07399765 品番IMX25C3A250R50020
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はコーナーR・刃径など9種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。
すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。

用途アルミニウム合金加工用 トラスコ品番178-7016 刃数3 刃長(mm)20 刃径(Φmm)25 表面処理ノンコート ヘッド長(mm)37.5 コーナーR(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする