※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
178-5499
注文コード
07399878
品番
IMX25S4HV25025S
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途
びびりを抑制し安定切削に最適です。
トラスコ品番
178-5499
刃数
【CICT】4
切削径(Φmm)
【DC】25