※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07399962 品番 MBP-CL1200TS
販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
支柱の高さ(mm)1200 タイプ300kg、500kg中量ラック 質量(kg)6 塗装色ライトグリーン 用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 セット内容支柱2本、ベース×2個
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-30
用途:
収納

数年前に連結で購入したラックを、設置場所の移動に伴い、単体2個にバラして使うことに。新製品も大事ですが、何年経っても変わらない定番品があることに感謝。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする