曜日別特売
MBP-DB0620S 中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付 モノタロウ 07400111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノタロウ

中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付

(1件のレビュー)
3日以内出荷1年間返品保証地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)4
内容量1セット注文コード07400111品番MBP-DB0620S
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
適合300kg、500kg中量ラックセット内容奥行桟4本、セーフティピン質量(kg)4タイプ中量ラック塗装色ライトグリーン外寸法・奥行(mm)620
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07400102
2021-11-04
用途: 保存
タツミ印刷株式会社

機材が中途半端に残っていますので、単品で購入できた事喜んでいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする