オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
3.9
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
07400523
品番
PKP214U06A
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
3.9
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
20
シャフト形状
片軸シャフト