画像準備中

高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)1.8 シャフト形状片軸シャフト 注文コード07400602 品番PKP223D15A-SG9-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は電圧・シャフト形状など256種類から選べます 他の種類を見る
減速比9 種類ステッピングモーター ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電圧(V)1.8 電源二相 モーター取付角寸法(mm)28 シャフト形状片軸シャフト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07400575
2023-02-06
用途:
単動ロボットの制御モーターとして使用
製造業

初めに採用したモーターのトルクが足りずに逆回転を起こした対策に使用した。カタログデーター通りで対策がうまくいった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする