オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
1.8
シャフト形状
両軸シャフト
注文コード
07400663
品番
PKP223D15B-SG7.2-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
電圧・シャフト形状
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
7.2
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
1.8
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
28
シャフト形状
両軸シャフト