メイン画像
DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の バルコニーまわり
DAISHIN(大進)の ガーデンライト
DAISHIN(大進)の ライト本体
埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07401409
品番
DG-005R4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
置いたり挿したり、簡単設置可能。
乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
用途
玄関、ベランダ、お庭などの照明に。
トラスコ品番
659-0711
材質
ABS PC
幅(mm)
120
高さ(mm)
27(杭含まず)
奥行(mm)
120
照度(Lx)
40
光源色
昼白色
直径(mm)
120
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。