メイン画像

DG-006R4 埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進) 07401418 DG-006R4 埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進) 07401418 DG-006R4 埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進) 07401418 DG-006R4 埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進) 07401418 DG-006R4 埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進) 07401418 DG-006R4 埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進) 07401418

埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07401418 品番 DG-006R4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

置いたり挿したり、簡単設置可能。
乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。

用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。 トラスコ品番659-2207 材質ABS PC 幅(mm)120 高さ(mm)27(杭含まず) 奥行(mm)120 照度(Lx)40 光源色電球色 直径(mm)120
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする