メイン画像
OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角ボルト
ユニクロ 六角ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07401445
品番
36564
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ユニクロメッキを施した六角ボルトです。
トラスコ品番
512-3878
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
1.75
長さL(mm)
40
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12