メイン画像

OK0001 誘導灯OKー1 岡潮 07401470 OK0001 誘導灯OKー1 岡潮 07401470 OK0001 誘導灯OKー1 岡潮 07401470 OK0001 誘導灯OKー1 岡潮 07401470

誘導灯OKー1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07401470 品番OK0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高効率、高輝度のプロフェッショナル誘導灯になります。
国産マンガン電池2本使用で連続点滅100時間以上のロングライフを実現しています。
腐食による劣化を防ぎ耐久性を高めるために真鍮製の端子をメッキ処理しています。

用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。 付属品なし トラスコ品番420-0785 セット内容本体のみ 材質LED点滅点灯部分:ポリカーボネイト(PC)、持ち手:ABS樹脂 長さ(mm)540 幅(mm)35 LED:赤色×持ち手:深緑 電源(V)3 電源(電池)単2形:C×2本 連続使用時間(時間)100(国産マンガン電池) 電球個数:6個 点滅(有無)有 パターン(点灯)点滅、点灯 (防水ロータリースイッチ) LED使用数(個)6 径(mm)Φ30(持ち手部位)
注意
※腐食処理を行っておりますが、激しい風雨の後や水没後は良く水気を拭いて乾燥させて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする