メイン画像
帝健
帝健の 耐熱・防火手袋
耐熱手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07401479
品番
EGF-77
参考基準価格(税別)
¥19,920
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。
熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。
トラスコ品番
368-8465
材質
表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、裏:綿
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
断熱・耐熱・耐炎
全長(cm)
35
中指長(cm)
8
耐熱温度(℃)
約500
手のひらまわり(cm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応