オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
3.9
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
07401528
品番
PKP244D15A-R2EL-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
電圧・シャフト形状
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
3.9
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07401528
PKP244D15A-R2EL-L
55686138
LC2B06E
接続ケーブル
オリエンタルモーター
1個
¥
699
税込
¥
769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07401528
PKP244D15A-R2EL-L
55692097
LCE08A-006
エンコーダーケーブル
オリエンタルモーター
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)