代表画像
高砂
高砂の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
高砂の 洗浄周辺用品
高砂の 実験研究用ブラシ
HPユーティリティブラシハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07401829
品番
55079
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
小回りの利くブラシです。
先端まで植毛してあり、手の届きにくい箇所の清掃ができます。
トラスコ品番
483-6043
材質
本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル
全長(mm)
210
色
青
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応