メイン画像

大型フッ素コートハサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07402030 品番15107
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティングを施しています。
ハンドルは耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性が高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂を使用しています。
樹脂製ナットを使用することにより、開閉感を向上しています。
職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。

用途厚紙、段ボール、プラダン、粘着テープ等に トラスコ品番665-5835 材質【刃部】ステンレス刃物鋼(420J2)【ハンドル部】ガラス繊維入りポリプロピレン 全長(mm)207 刃長(mm)75 刃厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする