代表画像
KITZ(キッツ)
鋳鉄ライニングバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
65
50
65
80
呼び径(B)
21/2
2
21/2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402048
品番
10FCFTN65
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ナイロンライニングのボールチャッキバルブです。
トラスコ品番
850-4005
材質
FC200+ナイロン11ライニング
寸法L(mm)
【面間】220
寸法H(mm)
【高さ】127
呼び径(B)
21/2
呼び径(A)
65
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材