代表画像
KITZ(キッツ)
汎用バルブ F型(リフトキャッチ弁)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402240
品番
F1/2
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
汎用、リフト式チャッキ弁です
トラスコ品番
423-8761
材質
青銅(CAC911)
寸法L(mm)
【面間】53
寸法H(mm)
【高さ】28
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材