曜日別特売
F3/4 汎用バルブ F型(リフトキャッチ弁) KITZ(キッツ) 07402249

代表画像

汎用バルブ F型(リフトキャッチ弁)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード07402249品番F3/4
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

汎用、リフト式チャッキ弁です

トラスコ品番424-0407材質青銅(CAC911)寸法L(mm)【面間】65寸法H(mm)【高さ】34呼び径(B)3/4呼び径(A)20バルブ種類チャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする