メイン画像
コヅチ
コヅチの 物品棚/収納用品
コヅチの ツールボックス/ツールバッグ
コヅチの 帆布製
6号(白)帆布 強力型工具袋300パイ大型フック、鉄板付電工用バケツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07402556
品番
KB-30-30W
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
丈夫な国産布を使用した電工用バケツです。
用途
大工道具、作業工具、電動工具、園芸用品、農作業用品等の収納に。
付属品
大型フック、鉄板
トラスコ品番
215-8958
材質
生地:6号帆布 持手:KPロープ
色
白
高さ(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
300
注意
※・縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。
※・落下の危険がありますので、本体及び縫い糸にスリ切れ、ほつれ等がある時は、直ちに使用を中止して下さい。
※安全の為、手に持てる程度の荷重でのご使用をお願い致します。