メイン画像
コヅチ
コヅチの 物品棚/収納用品
コヅチの ツールボックス/ツールバッグ
コヅチの 帆布製
6号(白)帆布 電工用バケツ350パイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07402565
品番
KB-01-35W
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
丈夫な帆布を使用した国産の電工バケツです。
バケツの上部と底部にはP輪を使用しています。
持ち手は麻ロープを使用しています。
用途
大工道具、作業工具、電動工具、園芸用品、農作業用品等の収納に。
トラスコ品番
215-8942
材質
生地:6号帆布 持手:麻ロープ
色
白
高さ(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
350
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。