代表画像
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角ボルト
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
07402581
品番
BT-SUS-0635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
一般的にボルトと言うと六角ボルトのことを指します。
用途
通常単体で使用せず、六角ナットと組み合わせて部材を両側から挟み込むように使用
トラスコ品番
657-5316
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当材)
長さ(mm)
35
高さ(mm)
【六角部】4
ねじピッチ(mm)
1
頭部形状
六角
二面幅(mm)
10
ねじの呼び
M6
強度区分
A2-50相当
ねじ部長さ(mm)
35