メイン画像

耐切創手袋 CR-182

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード07402590 品番CR-182 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面のザラザラ加工でグリップ力を強化した耐切創手袋です。

用途切創リスクのあるすべての現場へ。 トラスコ品番572-8003 材質本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム サイズS 規格【EN388 2016規格】4×41E 入数(双)1 機能耐切創 全長(cm)22 中指長(cm)17.4 手のひらまわり(cm)22 ゲージ数18 耐切創性X/E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする