メイン画像
シモン
シモンの 背抜き手袋
シモンの 天然ゴム 背抜き手袋
背抜き手袋 RC-090
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07402705
品番
RC090-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
グリーン購入法適用、リサイクルポリエステル90%使用の背抜き手袋です。
トラスコ品番
584-7318
色
緑/【リスト】黒
サイズ
L
入数(双)
1
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
15
素材
本体:ポリエステル
グリーン購入法
適合