オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ
(1件のレビュー)
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
4.9
シャフト形状
両軸シャフト
注文コード
07402894
品番
PKP268MU20B-L
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
4.9
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
56.4
シャフト形状
両軸シャフト