メイン画像
三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 刈払機
三陽金属(ERBA)の 刈払用品・補修部品
刈払機用肩掛けバンド ソフトショルダーNEO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402967
品番
0803
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パッド部分が振動を吸収し、約60%低減(メーカー比)します。
刈払機がワンタッチで外せる安全装置付きです。
トラスコ品番
521-6024
材質
バンド部分:ポリプロピレン(PP)、肩パッド部分:スチレンブタジエンゴム(SBR)
色
オレンジ
タイプ
シングル
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【パッド部】230×60×9