メイン画像
安全興業
安全興業の カラーコーン・区画用品
安全興業の コーン用品
安全興業の カラーコーン
安全コーン カットコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07403010
品番
CCC-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
コーン先端に穴が開いているので、工事灯などのオプションを差し込めます。
用途
工事現場や駐車場、イベント用。
トラスコ品番
652-8055
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
385
色
青
高さ(mm)
680
デザイン
無地