メイン画像

安全コーン カットコーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07403019 品番 CCC-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

コーン先端に穴が開いているので、工事灯などのオプションを差し込めます。

用途工事現場や駐車場、イベント用。 トラスコ品番652-8065 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)385 高さ(mm)680 デザイン無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする